TPG UNF-7/8-14-M HEST HSS Gun Point Machine Taps Unified Fine Threads for a Wide Range of Materials

Réf.: 4446114
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série ONETAP
    Type de produit Taraud

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4446114
    EAN / GTIN 7291075339314
    Réf. fabricant 4446114
    Article hors catalogue L24190 490

    Description

    Description:

    Tarauds hélice droite, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 18 mm, Longueur hors tout (OAL) 125 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) 7/8″, Pas filetage (TP) 1.786 mm, Nombre filets au pouce (TPI) 14 Threads/″

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 18 mm
    • Taille carré entrainement (DRVS) 14.5 mm
    • Nombre de dents (NOF) 4
    • Longueur hors tout (OAL) 125 mm
    • Standard DIN 374
    • Longueur usinage filetage pièce (THL) 26 mm
    • Taille diamètre filetage (TDZ) 7/8″
    • Thread Form Type (THFT) UN60
    • Pas filetage (TP) 1.786 mm
    • Nombre filets au pouce (TPI) 14 Threads/″

    De la même série "ONETAP" Afficher tout