TPS M-9X1.25-M HEST DIN 13 HSS Spiral Flute Machine Taps - Metric Coarse Threads for a Wide Range of Materials

Réf.: 4446052
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série ONETAP
    Type de produit Taraud

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4446052
    EAN / GTIN 7291075340099
    Réf. fabricant 4446052
    Article hors catalogue L24190 371

    Description

    Description:

    Tarauds en hélice, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 9 mm, Longueur hors tout (OAL) 90 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) M9, Pas filetage (TP) 1.25 mm, Longueur utile (LU) 35 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 9 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) External
    • Taille carré entrainement (DRVS) 7 mm
    • Nombre de dents (NOF) 3
    • Angle d hélice denture (FHA) 40 Degrees
    • Longueur hors tout (OAL) 90 mm
    • Standard DIN 371
    • Longueur usinage filetage pièce (THL) 13 mm
    • Taille diamètre filetage (TDZ) M9
    • Thread Form Type (THFT) M60
    • Pas filetage (TP) 1.25 mm
    • Longueur utile (LU) 35 mm

    De la même série "ONETAP" Afficher tout