TPG MF-12X1.5-M HEST DIN 13 HSS Gun Point Machine Taps - ISO Metric Fine Threads for a Wide Range of Materials

Réf.: 4446026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série ONETAP
    Type de produit Taraud

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4446026
    EAN / GTIN 7291075337747
    Réf. fabricant 4446026
    Article hors catalogue L24190 330

    Description

    Description:

    Tarauds hélice droite, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 9 mm, Longueur hors tout (OAL) 100 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) M12, Pas filetage (TP) 1.5 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 9 mm
    • Taille carré entrainement (DRVS) 7 mm
    • Nombre de dents (NOF) 3
    • Longueur hors tout (OAL) 100 mm
    • Standard DIN 374
    • Longueur usinage filetage pièce (THL) 22 mm
    • Taille diamètre filetage (TDZ) M12
    • Thread Form Type (THFT) M60
    • Pas filetage (TP) 1.5 mm

    De la même série "ONETAP" Afficher tout