TPG M-30X3.5-M HEST DIN 13 HSS Gun Point Machine Taps - ISO Metric Coarse Threads for a Wide Range of Materials

Réf.: 4446016
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série ONETAP
    Type de produit Taraud

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4446016
    EAN / GTIN 7291075336313
    Réf. fabricant 4446016
    Article hors catalogue L24190 315

    Description

    Description:

    Tarauds hélice droite, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm, Longueur hors tout (OAL) 180 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) M30, Pas filetage (TP) 3.5 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm
    • Taille carré entrainement (DRVS) 18 mm
    • Nombre de dents (NOF) 4
    • Longueur hors tout (OAL) 180 mm
    • Standard DIN 376
    • Longueur usinage filetage pièce (THL) 40 mm
    • Taille diamètre filetage (TDZ) M30
    • Thread Form Type (THFT) M60
    • Pas filetage (TP) 3.5 mm

    De la même série "ONETAP" Afficher tout