TPG M-4.5X0.75-M HEST DIN 13 HSS Gun Point Machine Taps - ISO Metric Coarse Threads for a Wide Range of Materials

Réf.: 4446015
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série ONETAP
    Type de produit Taraud

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4446015
    EAN / GTIN 7291075336306
    Réf. fabricant 4446015
    Article hors catalogue L24190 310

    Description

    Description:

    Tarauds hélice droite, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Longueur hors tout (OAL) 70 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) M4.5, Pas filetage (TP) 0.75 mm, Longueur utile (LU) 25 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm
    • Taille carré entrainement (DRVS) 4.9 mm
    • Nombre de dents (NOF) 3
    • Longueur hors tout (OAL) 70 mm
    • Standard DIN 371
    • Longueur usinage filetage pièce (THL) 14 mm
    • Taille diamètre filetage (TDZ) M4.5
    • Thread Form Type (THFT) M60
    • Pas filetage (TP) 0.75 mm
    • Longueur utile (LU) 25 mm

    De la même série "ONETAP" Afficher tout