TPS UNC-1/2-13-M HETI HSS Spiral Flute Machine Taps Unified Coarse Threads for a Wide Range of Materials

Réf.: 4445997
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série ONETAP
    Type de produit Taraud

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4445997
    EAN / GTIN 7291075341126
    Réf. fabricant 4445997
    Article hors catalogue L24190 276

    Description

    Description:

    Tarauds en hélice, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 9 mm, Longueur hors tout (OAL) 110 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) 1/2″, Pas filetage (TP) 1.923 mm, Nombre filets au pouce (TPI) 13 Threads/″

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 9 mm
    • Taille carré entrainement (DRVS) 7 mm
    • Nombre de dents (NOF) 3
    • Angle d hélice denture (FHA) 40 Degrees
    • Longueur hors tout (OAL) 110 mm
    • Standard DIN 376
    • Longueur usinage filetage pièce (THL) 20 mm
    • Taille diamètre filetage (TDZ) 1/2″
    • Thread Form Type (THFT) UN60
    • Pas filetage (TP) 1.923 mm
    • Nombre filets au pouce (TPI) 13 Threads/″

    De la même série "ONETAP" Afficher tout