TPG UNF-1-12-M HETI HSS Gun Point Machine Taps Unified Fine Threads for a Wide Range of Materials

Réf.: 4445996
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série ONETAP
    Type de produit Taraud

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4445996
    EAN / GTIN 7291075339161
    Réf. fabricant 4445996
    Article hors catalogue L24190 273

    Description

    Description:

    Tarauds hélice droite, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm, Longueur hors tout (OAL) 140 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) 1″, Pas filetage (TP) 2.083 mm, Nombre filets au pouce (TPI) 12 Threads/″

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
    • Taille carré entrainement (DRVS) 16 mm
    • Nombre de dents (NOF) 4
    • Longueur hors tout (OAL) 140 mm
    • Standard DIN 374
    • Longueur usinage filetage pièce (THL) 28 mm
    • Taille diamètre filetage (TDZ) 1″
    • Thread Form Type (THFT) UN60
    • Pas filetage (TP) 2.083 mm
    • Nombre filets au pouce (TPI) 12 Threads/″

    De la même série "ONETAP" Afficher tout