• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

TPS UNF-7/16-20-M HETI HSS Spiral Flute Machine Taps - Unified Fine Threads for a Wide Range of Materials

Réf.: 4445948
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série ONETAP
Type de produit Tarauds à refouler

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4445948
EAN / GTIN 7291075341485
Réf. fabricant 4445948
Article hors catalogue L24190 174

Description

Description:

Tarauds en hélice, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm, Longueur hors tout (OAL) 100 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) 7/16″, Nombre filets au pouce (TPI) 20 Threads/″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 6.2 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Angle d hélice denture (FHA) 40 Degrees
  • Longueur hors tout (OAL) 100 mm
  • Standard DIN 374
  • Longueur usinage filetage pièce (THL) 13 mm
  • Taille diamètre filetage (TDZ) 7/16″
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Nombre filets au pouce (TPI) 20 Threads/″

De la même série "ONETAP" Afficher tout