• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

TPS UNC-#12-24-M HETI HSS Spiral Flute Machine Taps Unified Coarse Threads for a Wide Range of Materials

Réf.: 4445939
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série ONETAP
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4445939
EAN / GTIN 7291075341102
Réf. fabricant 4445939
Article hors catalogue L24190 155

Description

Description:

Tarauds en hélice, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Longueur hors tout (OAL) 80 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) #12, Pas filetage (TP) 1.041 mm, Nombre filets au pouce (TPI) 24 Threads/″, Longueur utile (LU) 30 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 4.9 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Angle d hélice denture (FHA) 40 Degrees
  • Longueur hors tout (OAL) 80 mm
  • Standard DIN 371
  • Longueur usinage filetage pièce (THL) 10 mm
  • Taille diamètre filetage (TDZ) #12
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Pas filetage (TP) 1.041 mm
  • Nombre filets au pouce (TPI) 24 Threads/″
  • Longueur utile (LU) 30 mm

De la même série "ONETAP" Afficher tout