TPS M-20X2.5-M HETI DIN 13 HSS Spiral Flute Machine Taps - Metric Coarse Threads for a Wide Range of Materials

Réf.: 4445817
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série ONETAP
    Type de produit Taraud

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4445817
    EAN / GTIN 7291075339772
    Réf. fabricant 4445817
    Article hors catalogue L24190 599

    Description

    Description:

    Tarauds en hélice, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Longueur hors tout (OAL) 140 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) M20, Pas filetage (TP) 2.5 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) External
    • Taille carré entrainement (DRVS) 12 mm
    • Nombre de dents (NOF) 4
    • Angle d hélice denture (FHA) 40 Degrees
    • Longueur hors tout (OAL) 140 mm
    • Standard DIN 376
    • Longueur usinage filetage pièce (THL) 25 mm
    • Taille diamètre filetage (TDZ) M20
    • Thread Form Type (THFT) M60
    • Pas filetage (TP) 2.5 mm

    De la même série "ONETAP" Afficher tout