TPS UNF-#6-40-M HE HSS Spiral Flute Machine Taps - Unified Fine Threads for a Wide Range of Materials

Réf.: 4445774
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ONETAP
Type de produit Tarauds à refouler

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4445774
EAN / GTIN 7291075021509
Réf. fabricant 4445774
Article hors catalogue L24190 495

Description

Description:

Tarauds en hélice, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 4 mm, Longueur hors tout (OAL) 56 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) #6, Nombre filets au pouce (TPI) 40 Threads/″, Longueur utile (LU) 20 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 4 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 3 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Angle d hélice denture (FHA) 40 Degrees
  • Longueur hors tout (OAL) 56 mm
  • Standard DIN 371
  • Longueur usinage filetage pièce (THL) 7 mm
  • Taille diamètre filetage (TDZ) #6
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Nombre filets au pouce (TPI) 40 Threads/″
  • Longueur utile (LU) 20 mm

De la même série "ONETAP" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop