TPS M-2.5X0.45-M HE DIN 13 HSS Spiral Flute Machine Taps - Metric Coarse Threads for a Wide Range of Materials

Réf.: 4445729
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série ONETAP
    Type de produit Taraud

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4445729
    EAN / GTIN 7291075339550
    Réf. fabricant 4445729
    Article hors catalogue L24190 51

    Description

    Description:

    Tarauds en hélice, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 2.8 mm, Longueur hors tout (OAL) 50 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) M2.5, Pas filetage (TP) 0.45 mm, Longueur utile (LU) 15 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 2.8 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) External
    • Taille carré entrainement (DRVS) 2.1 mm
    • Nombre de dents (NOF) 3
    • Angle d hélice denture (FHA) 40 Degrees
    • Longueur hors tout (OAL) 50 mm
    • Standard DIN 371
    • Longueur usinage filetage pièce (THL) 9 mm
    • Taille diamètre filetage (TDZ) M2.5
    • Thread Form Type (THFT) M60
    • Pas filetage (TP) 0.45 mm
    • Longueur utile (LU) 15 mm

    De la même série "ONETAP" Afficher tout