TPG UNF-#12-28-M HE HSS Gun Point Machine Taps Unified Fine Threads for a Wide Range of Materials

Réf.: 4445720
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série ONETAP
    Type de produit Taraud

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4445720
    EAN / GTIN 7291075338966
    Réf. fabricant 4445720
    Article hors catalogue L24190 21

    Description

    Description:

    Tarauds hélice droite, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Longueur hors tout (OAL) 80 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) #12, Pas filetage (TP) 0.893 mm, Nombre filets au pouce (TPI) 28 Threads/″, Longueur utile (LU) 30 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm
    • Taille carré entrainement (DRVS) 4.9 mm
    • Nombre de dents (NOF) 3
    • Longueur hors tout (OAL) 80 mm
    • Standard DIN 371
    • Longueur usinage filetage pièce (THL) 16 mm
    • Taille diamètre filetage (TDZ) #12
    • Thread Form Type (THFT) UN60
    • Pas filetage (TP) 0.893 mm
    • Nombre filets au pouce (TPI) 28 Threads/″
    • Longueur utile (LU) 30 mm

    De la même série "ONETAP" Afficher tout