TPG UNC-7/16-14-M HE HSS Gun Point Machine Taps - Unified Coarse Threads for a Wide Range of Materials

Réf.: 4445710
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série ONETAP
    Type de produit Taraud

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4445710
    EAN / GTIN 7291075020847
    Réf. fabricant 4445710
    Article hors catalogue L24190 686

    Description

    Description:

    Tarauds hélice droite, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm, Longueur hors tout (OAL) 100 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) 7/16″, Pas filetage (TP) 1.786 mm, Nombre filets au pouce (TPI) 14 Threads/″

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm
    • Taille carré entrainement (DRVS) 6.2 mm
    • Nombre de dents (NOF) 3
    • Longueur hors tout (OAL) 100 mm
    • Standard DIN 376
    • Longueur usinage filetage pièce (THL) 22 mm
    • Taille diamètre filetage (TDZ) 7/16″
    • Thread Form Type (THFT) UN60
    • Pas filetage (TP) 1.786 mm
    • Nombre filets au pouce (TPI) 14 Threads/″

    De la même série "ONETAP" Afficher tout