• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

TPG MF-16X1.5-M HE DIN 13 HSS Gun Point Machine Taps - ISO Metric Fine Threads for a Wide Range of Materials

Réf.: 4445692
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série ONETAP
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4445692
EAN / GTIN 7291075337150
Réf. fabricant 4445692
Article hors catalogue L24190 652

Description

Description:

Tarauds hélice droite, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm, Longueur hors tout (OAL) 100 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) M16, Pas filetage (TP) 1.5 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 9 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Longueur hors tout (OAL) 100 mm
  • Standard DIN 374
  • Longueur usinage filetage pièce (THL) 22 mm
  • Taille diamètre filetage (TDZ) M16
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Pas filetage (TP) 1.5 mm

De la même série "ONETAP" Afficher tout