RM-SET21.000H6B-B-C25S Alésoirs une coupe à plaquettes pour trous borgnes.

Réf.: 4445284
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Type de produit Embouts Philips

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4445284
    EAN / GTIN 7291075222913
    Réf. fabricant 4445284
    Article hors catalogue L24220 114

    Description

    Description:

    Alèsoirs indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm, Diamètre coupant (DC) 21 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 3.0, Longueur hors tout (OAL) 171 mm, Longueur utile (LU) 110 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
    • Diamètre coupant (DC) 21 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 17 mm
    • Code taille logement plaquette (SSC) 3.0
    • Longueur hors tout (OAL) 171 mm
    • Longueur attachement (LS) 56 mm
    • Longueur utile (LU) 110 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes