RM-SET22.000H6T-B-C25S Alésoirs une coupe à plaquettes pour trous débouchants.

Réf.: 4445260
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Type de produit Embouts Philips

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4445260
    EAN / GTIN 7291075222678
    Réf. fabricant 4445260
    Article hors catalogue L24220 87

    Description

    Description:

    Alèsoirs indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm, Diamètre coupant (DC) 22 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 3.0, Longueur hors tout (OAL) 191 mm, Longueur utile (LU) 130 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
    • Diamètre coupant (DC) 22 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 17 mm
    • Code taille logement plaquette (SSC) 3.0
    • Longueur hors tout (OAL) 191 mm
    • Longueur attachement (LS) 56 mm
    • Longueur utile (LU) 130 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes