TPF M-18X2.5-F HETI DIN 13 HSS Cold Forming Machine Taps - ISO Metric Coarse Threads

Réf.: 4445243
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série HSS TAP
    Type de produit Tarauds à refouler

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4445243
    EAN / GTIN 7291075011128
    Réf. fabricant 4445243
    Article hors catalogue L24190 353

    Description

    Description:

    Tarauds spéciaux, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 14 mm, Longueur hors tout (OAL) 125 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) M18, Pas filetage (TP) 2.5 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 14 mm
    • Nombre de dents (NOF) 6
    • Longueur hors tout (OAL) 125 mm
    • Taraud standard DIN 376
    • Longueur usinage filetage pièce (THL) 30 mm
    • Taille diamètre filetage (TDZ) M18
    • Thread Form Type (THFT) M60
    • Pas filetage (TP) 2.5 mm

    De la même série "HSS TAP" Afficher tout