TPH M-3X0.5-W HS DIN 13 HSS Hand Tap Set for ISO Metric Coarse Threads

Réf.: 4445006
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série HSS TAP
    Type de produit Taraud

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4445006
    EAN / GTIN 7291075011197
    Réf. fabricant 4445006
    Article hors catalogue L24190 35

    Description

    Description:

    Kits de taraudage, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3.5 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) M3, Pas filetage (TP) 0.5 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3.5 mm
    • Nombre de dents (NOF) 3
    • Longueur hors tout (OAL) 40 mm
    • Standard DIN 352
    • Longueur usinage filetage pièce (THL) 11 mm
    • Taille diamètre filetage (TDZ) M3
    • Thread Form Type (THFT) M60
    • Pas filetage (TP) 0.5 mm

    De la même série "HSS TAP" Afficher tout