• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

TPF M-4.5X0.75-F HETI DIN 13 HSS Cold Forming Machine Taps - ISO Metric Coarse Threads

Réf.: 4445232
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série HSS TAP
Type de produit Tarauds à refouler

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4445232
EAN / GTIN 7291075011036
Réf. fabricant 4445232
Article hors catalogue L24190 335

Description

Description:

Tarauds spéciaux, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Longueur hors tout (OAL) 70 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) M4.5, Pas filetage (TP) 0.75 mm, Longueur utile (LU) 25 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm
  • Nombre de dents (NOF) 5
  • Longueur hors tout (OAL) 70 mm
  • Taraud standard DIN 371
  • Longueur usinage filetage pièce (THL) 14 mm
  • Taille diamètre filetage (TDZ) M4.5
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Pas filetage (TP) 0.75 mm
  • Longueur utile (LU) 25 mm

De la même série "HSS TAP" Afficher tout