TPS M-18X2.5-A HE DIN 13 HSS Right-Hand 40° Spiral Flute Machine Taps for ISO Metric Coarse Threads on Aluminum and Aluminum Alloys

Réf.: 4445222
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série HSS TAP
    Type de produit Taraud

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4445222
    EAN / GTIN 7291075010961
    Réf. fabricant 4445222
    Article hors catalogue L24190 7

    Description

    Description:

    Tarauds en hélice, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 14 mm, Longueur hors tout (OAL) 125 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) M18, Pas filetage (TP) 2.5 mm, Longueur utile (LU) 50 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 14 mm
    • Taille carré entrainement (DRVS) 11 mm
    • Nombre de dents (NOF) 3
    • Angle d hélice denture (FHA) 45 Degrees
    • Longueur hors tout (OAL) 125 mm
    • Longueur usinage filetage pièce (THL) 25 mm
    • Taille diamètre filetage (TDZ) M18
    • Thread Form Type (THFT) M60
    • Pas filetage (TP) 2.5 mm
    • Longueur utile (LU) 50 mm

    De la même série "HSS TAP" Afficher tout