• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

TPS M-11X1.5-A HE DIN 13 HSS Right-Hand 40° Spiral Flute Machine Taps for ISO Metric Coarse Threads on Aluminum and Aluminum Alloys

Réf.: 4445218
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série HSS TAP
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4445218
EAN / GTIN 7291075010930
Réf. fabricant 4445218
Article hors catalogue L24190 314

Description

Description:

Tarauds en hélice, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm, Longueur hors tout (OAL) 100 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) M11, Pas filetage (TP) 1.5 mm, Longueur utile (LU) 40 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 6.2 mm
  • Nombre de dents (NOF) 2
  • Angle d hélice denture (FHA) 45 Degrees
  • Longueur hors tout (OAL) 100 mm
  • Longueur usinage filetage pièce (THL) 17 mm
  • Taille diamètre filetage (TDZ) M11
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Pas filetage (TP) 1.5 mm
  • Longueur utile (LU) 40 mm

De la même série "HSS TAP" Afficher tout