TPH M-2.2X0.45-W HS DIN 13 HSS Hand Tap Set for ISO Metric Coarse Threads

Réf.: 4445002
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série HSS TAP
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4445002
EAN / GTIN 7291075011159
Réf. fabricant 4445002
Article hors catalogue L24190 26

Description

Description:

Kits de taraudage, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 2.8 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) M2.2, Pas filetage (TP) 0.45 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 2.8 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Longueur hors tout (OAL) 36 mm
  • Standard DIN 352
  • Longueur usinage filetage pièce (THL) 9 mm
  • Taille diamètre filetage (TDZ) M2.2
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Pas filetage (TP) 0.45 mm

De la même série "HSS TAP" Afficher tout