TPG M-2.5X0.45-H HE DIN 13 HSS Gun Point Machine Taps - ISO Metric Coarse Threads for Hardened Steel and H.T.A.

Réf.: 4445164
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série HSS TAP
    Type de produit Taraud

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4445164
    EAN / GTIN 7291075010527
    Réf. fabricant 4445164
    Article hors catalogue L24190 246

    Description

    Description:

    Tarauds en hélice, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 2.8 mm, Longueur hors tout (OAL) 50 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) M2.5, Pas filetage (TP) 0.45 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 2.8 mm
    • Taille carré entrainement (DRVS) 2.1 mm
    • Nombre de dents (NOF) 3
    • Longueur hors tout (OAL) 50 mm
    • Longueur usinage filetage pièce (THL) 9 mm
    • Taille diamètre filetage (TDZ) M2.5
    • Thread Form Type (THFT) M60
    • Pas filetage (TP) 0.45 mm

    De la même série "HSS TAP" Afficher tout