TPG M-16X2.0-S HEST HSS Gun Point Machine Taps According to DIN 13 - ISO Metric Coarse Threads on Steel with Good Machinability

Réf.: 4445158
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série HSS TAP
    Type de produit Taraud

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4445158
    EAN / GTIN 7291075010480
    Réf. fabricant 4445158
    Article hors catalogue L24190 235

    Description

    Description:

    Tarauds en hélice, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm, Longueur hors tout (OAL) 110 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) M16, Pas filetage (TP) 2 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm
    • Taille carré entrainement (DRVS) 9 mm
    • Nombre de dents (NOF) 4
    • Longueur hors tout (OAL) 110 mm
    • Longueur usinage filetage pièce (THL) 27 mm
    • Taille diamètre filetage (TDZ) M16
    • Thread Form Type (THFT) M60
    • Pas filetage (TP) 2 mm

    De la même série "HSS TAP" Afficher tout