• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

TPG M-3.5X0.6-S HEST HSS Gun Point Machine Taps According to DIN 13 - ISO Metric Coarse Threads on Steel with Good Machinability

Réf.: 4445146
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série HSS TAP
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4445146
EAN / GTIN 7291075010374
Réf. fabricant 4445146
Article hors catalogue L24190 215

Description

Description:

Tarauds en hélice, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 4 mm, Longueur hors tout (OAL) 56 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) M3.5, Pas filetage (TP) 0.6 mm, Longueur utile (LU) 20 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 4 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 3 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Longueur hors tout (OAL) 56 mm
  • Longueur usinage filetage pièce (THL) 12 mm
  • Taille diamètre filetage (TDZ) M3.5
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Pas filetage (TP) 0.6 mm
  • Longueur utile (LU) 20 mm

De la même série "HSS TAP" Afficher tout