TPS M-2.6X0.45-H HEST DIN 13 HSS Right-Hand 40° Spiral Flute Machine Taps - ISO Metric Coarse Threads for H.T.A.

Réf.: 4445123
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série HSS TAP
    Type de produit Taraud

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4445123
    EAN / GTIN 7291075191202
    Réf. fabricant 4445123
    Article hors catalogue L24190 173

    Description

    Description:

    Tarauds en hélice, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 2.8 mm, Longueur hors tout (OAL) 50 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) M2.6, Pas filetage (TP) 0.45 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 2.8 mm
    • Taille carré entrainement (DRVS) 2.1 mm
    • Nombre de dents (NOF) 3
    • Angle d hélice denture (FHA) 40 Degrees
    • Longueur hors tout (OAL) 50 mm
    • Longueur usinage filetage pièce (THL) 9 mm
    • Taille diamètre filetage (TDZ) M2.6
    • Thread Form Type (THFT) M60
    • Pas filetage (TP) 0.45 mm

    De la même série "HSS TAP" Afficher tout