• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

TPH M-14X2.0-W HS DIN 13 HSS Hand Tap Set for ISO Metric Coarse Threads

Réf.: 4445019
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série HSS TAP
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4445019
EAN / GTIN 7291075191387
Réf. fabricant 4445019
Article hors catalogue L24190 69

Description

Description:

Kits de taraudage, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 11 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) M14, Pas filetage (TP) 2 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 11 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Longueur hors tout (OAL) 80 mm
  • Standard DIN 352
  • Longueur usinage filetage pièce (THL) 26 mm
  • Taille diamètre filetage (TDZ) M14
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Pas filetage (TP) 2 mm

De la même série "HSS TAP" Afficher tout