824 FT Table support renforcée 0-210mm, 8mm,avec réglage fin

Réf.: 4443100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Type de produit Tables de mesure

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4443100
    EAN / GTIN 4059192017569
    Réf. fabricant 4443100
    Article hors catalogue L40100 156

    Description

    Exécution:

    • Pied solide en forme de T en fonte spéciale
    • Haute stabilité
    • Colonne et bras d'extension très fortement dimensionnés pour une résistance à la flexion particulièrement élevée
    • Bras d'extension bloqué en rotation et réglable en hauteur par crémaillère

      Exécutions :
      824 NT
      - Sans réglage fin
      824 FT
      - Avec réglage fin par système de ressort parabolique
      824 GT - Spécialement conçu pour les aiguilles fines de grand millimètre, avec réglage fin par déplacement de la douille de logement

    Description:

    Table de mesure lourde MarStand 824 FT
    • Plage de travail a : 0 - 210 mm
    • Alésage de réception : 8H
    • Réglage fin

    Caractéristique(s):

    • Type d'étalonnage: Non calibré
    • Désignation du produit: Table de mesure lourde
    • Nom du groupe de produits: Tables de mesure, supports de mesure, appareils de contrôle de la concentricité
    • Nom du groupe de produits: MarStand
    • Alésage de réception: 8H7
    • Type de produit: 824 FT
    • Plage de travail a: 0 - 210
    • Poids du produit: 19.00 kg
    • Plage de réglage fin mm: 0.4 mm

    Produits adaptés

    Accessoires