• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

827 b 32 Plateau pour socle 100x40mm, p. mesure de sommes

Réf.: 4082732
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
Type de produit Tables de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4082732
EAN / GTIN 4059192001445
Réf. fabricant 4082732
Article hors catalogue L40100 171

Description

Exécution:

  • Plateau de mesure pour mesure totale
  • Trempé et rodé
  • Avec alésage de réception 8mm et dispositif de serrage pour palpeur inductif
  • Surface de mesure striée longitudinalement

Description:

827 b 32 Plateau de mesure (100 x 40 mm)
  • Pour mesure de somme
  • Trempé et rodé
  • Avec trou de réception 8mm et dispositif de serrage pour palpeur inductif
  • Surface de mesure striée longitudinalement

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Désignation du produit: Plateau de table de mesure
  • Nom du groupe de produits: Tables de mesure, supports de mesure, appareils de contrôle de la concentricité
  • Nom du groupe de produits: MarStand
  • Alésage de réception: 8H7
  • Type de produit: 827 b 32
  • Surface de la table (A x L) mm: 100 x 40
  • Ecart de planéité en µm: 1 µm
  • Poids du produit: 1.00 kg