{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norm | Norme usine | |
Code art. piles/batteries incluses | 081560 CR2032 | |
Hauteur traçage | 600 mm | |
Lecture | 0,01 mm | |
Lecture | 0,0005 pouce | |
Lecture commutable | mm / pouces | |
Hauteur des chiffres | 11 mm | |
Erreur admissible | 0,05 mm | |
Interface | Port RS232C; Port USB | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 1 | |
Section règle | 30×12 mm | |
Métrologie | numérique | |
Surface base, longueur | 165 mm | |
Surface base, largeur | 110 mm | |
Type de produit | Trusquin vertical |
Référence article | 444000 600 | |
EAN / GTIN | 4045197889836 | |
Réf. fabricant | 444000 600 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Trusquin digital avec comparateur, sortie de données 600 mm
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
1 016,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
25 article(s) en stock
806,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Lecture | 0,01 | 0,01 |
Nombre de piles incluses | 1 | 1 |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | Fonctionnement sur piles |
Erreur admissible | 0,05 | 0,07 |
Surface base, longueur | 165 | 180 |
Surface base, largeur | 110 | 120 |
Type de produit | Trusquin vertical | Trusquin vertical |