{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | Norme usine | |
Code art. piles/batteries incluses | 081560 CR2032 | |
Hauteur traçage | 300 mm | |
Lecture | 0,01 mm | |
Lecture | 0,0005 pouce | |
Lecture commutable | mm / pouces | |
Hauteur des chiffres | 11 mm | |
Erreur admissible | 0,04 mm | |
Interface | Port RS232C; Port USB | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 1 | |
Section règle | 30×12 mm | |
Métrologie | numérique | |
Surface base, longueur | 165 mm | |
Surface base, largeur | 110 mm | |
Type de produit | Trusquin vertical |
Référence article | 444000 300 | |
EAN / GTIN | 4045197889829 | |
Réf. fabricant | 444000 300 |