• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

440-53N, Portée 6000 g, Lecture 1 g

Réf.: 440-53N
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
Type de produit Balances de précision

Numéros d’identification et classifications

Référence article 440-53N
EAN / GTIN 4045761013179
Réf. fabricant 440-53N
Article hors catalogue L40250 1256

Description

Description:

  • Dimensions compactes avantageuses pour gagner de la place
  • Détermination de pourcentage: permet la pesée avec une valeur prédéterminée (100 %) et le relevé des écarts par rapport à cette valeur nominale
  • Housse d’utilisation transparente en série

Caractéristique(s):

  • Afficheur lumineux LCD, hauteur de chiffres 15 mm
  • Dimensions surface de pesée LxP 150×170 mm
  • Matériel plateau: inox antichoc
  • Dimensions totales (sans chambre de protection) LxPxH 165×230×80 mm
  • Fonctionnement avec piles possible, 9 V bloc non compris dans la livraison, autonomie jusqu’à 20 h, fonction AUTO-OFF pour économiser la pile
  • Poids net env. 1,2 kg
  • Température ambiante tolérée 5 °C/35 °C

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires