Exécution:
monté
Description:
Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. 1 plateau fixe et 3 plateaux amovibles en mélaminé surface effet hêtre avec rebord de 15 mm sur les grands côtés. Plateaux amovibles réglables au pas de 120 mm. Angle d'inclinaison 15° ou 30°. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme EN 1757-3.
Caractéristique(s):
Charge totale (kg): 500
Charge par plateau (kg): 80
Longueur de surface utile (mm): 1250
Largeur de surface utile (mm): 610
Longueur totale (mm): 1430
Largeur totale (mm): 620
Hauteur totale (mm): 1800
Type de pneu: TPE
Roues (mm): 200 x 40
Remarque(s):
selon EN 1757-3