Chariot fermé

Réf.: 4393
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Type de produit Chariots

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4393
    EAN / GTIN 4017976043937
    Réf. fabricant 4393
    Article hors catalogue L90080 291

    Description

    Exécution:

    monté

    Description:

    Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. Construction en profilé et tube d'acier soudé avec dossier de poussée. 3 ridelles et un toit en treillis métallique 40 x 40 x 4 mm soudé. 1 plateau fixe et 4 amovibles en mélaminé surface effet hêtre. Porte à double battant en profilé avec treillis métallique soudé. Fermeture par barre verticale. 2 roues pivotantes et 2 fixes à bandage TPE (Élastomère thermoplastique), moyeu à roulement à billes de précision. Déplacement confortable : peu de résistance au démarrage, au déplacement et à la rotation. Déplacement peu bruyant sur sols plats, bandage non traçant. TOTALSTOP : chariot équipé de série du système de freinage centralisé du côté des roues pivotantes. Charge par étagère : 90 kg.

    Caractéristique(s):

    Charge totale (kg): 750
    Longueur de surface utile (mm): 1200
    Largeur de surface utile (mm): 780
    Hauteur plateaux (mm): 292, 582, 882, 1182, 1482
    Charge par plateau (kg): 90
    Longueur totale (mm): 1370
    Largeur totale (mm): 840
    Hauteur totale (mm): 1792
    Type de pneu: TPE
    Roues (mm): 200 x 40

    Remarque(s):

    selon EN 1757-3

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires