Exécution:
Les broches de mesure d’alésage OD sont des vérificateurs d’alésage 2 points hautes performances. Tampons de mesure trempés. Pour alésages de 3 − 100 mm. Le centrage par le tampon de mesure élimine tout risque de basculement, garantissant ainsi la plus grande précision et ce, indépendamment de l’opérateur. Recherche du point de rebroussement superflue. Affichage des mesures sur un comparateur et un indicateur de précision avec un ⌀ de tige = 8 h6.
- Répétabilité 1 µm.
- Robustes et fiables.
- Durée de mesure minimale pour une sécurité maximale.
- Raccord fileté broche / tige M10×1.
Utilisation:
Pour alésages de 3 − 100 mm. Pour assurer la qualité dans la fabrication en série, lors de mesures manuelles et automatiques.
Livraison:
Tampon de mesure avec deux palpeurs radiaux en carbure diamétralement opposés.
Accessoire(s):
Comparateurs de précision
434674, comparateurs inductifs
434670, comparateurs avec graduation vers la gauche
434807 réf. 10, comparateurs numériques
434322, tiges pour broches de mesure
435160, bagues de réglage
484030. Rallonges pour mesures de grandes profondeurs, raccords angulaires et butées de profondeur sur demande.
Poznámka:
Pri objednávke
dodatočne uveďte aj presné tolerancie otvorov, napr.:
č.
435154 veľ. 6−12
10H7,č.
435154 veľ. 6−12
10 + 0,15 / − 0,01,č.
435154 veľ. 6−12
9,990 / 10,15. Pri použití presných odchýlkomerov je dodatočne potrebné predĺženie č.
434920 veľ. 10 alebo merací dotykový snímač č.
434900 veľ. 16.
- Meracie tŕne pre veľké otvory (do ⌀ 500), priehlbiny a drážky, ako aj v 3-bodovom vyhotovení na vyžiadanie.
- Rozsah tolerancie 10 µm alebo doladenie kvality 5 alebo jemnejšie na vyžiadanie.
- Rozsah merania > 0,2 mm na vyžiadanie.
- Meracie kontakty s väčším polomerom, ako aj s povrchovou úpravou v rubínovej, keramickej farbe a DLC.