Vérificateur d’alésage de précision sans comparateur de précision Vario SV Carbure 18-160 mm

Réf.: 435110 18-160
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,45 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 40,70 € /pcs.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Plage de mesure 18 mm - 160 mm
    Profondeur de mesure 140 mm
    Nombre de têtes de mesure 2
    Nombre de touches de mesure 20
    Nombre de bagues de mesure 5
    Emballage Boîte robuste
    Type de produit Vérificateurs d'alésage de précision à 2 touches

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 435110 18-160
    EAN / GTIN 2050001048042
    Réf. fabricant 12300008

    Description

    Exécution:

    Appareils de mesure comparative à deux points, basés sur le modèle Schwenk. Schwenk Vario SV est un système modulaire couvrant de larges plages de mesure grâce à des têtes de mesure interchangeables. Avec touches de mesure en carbure.

    Livraison:

    Vérificateur d'alésage de précision sans comparateur ni bagues de réglage.

    Accessoire(s):

    Comparateurs de précision 434674, comparateurs inductifs 434670, comparateurs avec graduation vers la gauche 434807 réf. 10, comparateurs numériques 434322, bagues de réglage 484030.

    Remarque(s):

    En cas d’utilisation d’indicateurs de précision, il est nécessaire d’utiliser une rallonge 434920 réf. 10 ou un palpeur de mesure 434900 réf. 16.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange