Micromètre d’intérieur MicroGauge 6,15-10,35 mm

Réf.: 428670 6,15-10,35
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,12 €

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,45 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock
  • Norme: DIN 863
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Interface: Interface RS232C; Interface USB
  • Indice de protection IP: IP 65
  • Emballage: Boîte robuste

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 863
Plage de mesure 6,15 mm - 10,35 mm
Plage de mesure têtes de mesure 6.15 – 6.85; 6.65 – 7.35; 7.15 – 7.85; 7.65 – 8.35; 8.15 – 8.85; 8.65 – 9.35; 9.15 – 9.85; 9.65 – 10.35 mm
Lecture sélectionnable 0,01 / 0,001 / 0,0005 mm
Lecture commutable mm / pouce
Répétabilité 0,001 mm
Linéarité ⌀ 1,0 − 1,55: max. 2 % de la course de mesure; min. 0,001 / ⌀ 1,5 − 6,35: max. 1 % de la course de mesure; min. 0,001 mm
Interface Interface RS232C; Interface USB
Indice de protection IP IP 65
Métrologie numérique
Nombre de têtes de mesure 8
Nombre de bagues de réglage 8
Emballage Boîte robuste
Type de produit Micromètre d'intérieur à 2 touches

Numéros d’identification et classifications

Référence article 428670 6,15-10,35
EAN / GTIN 5051102239565

Description

Exécution:

Système de mesure d’alésages à 2 points pour une mesure d’alésages très précise à partir de 0,95 mm. Le format compact et le poids réduit (celui d’un stylo-bille) facilitent la mesure de pièces de précision de petite taille. Contacts de mesure convexes, chromés durs. Affichage LCD clair avec résolution commutable jusqu'à 0,0005 mm. Sortie de données via RS232 ou USB Proximity. Etanchéité à la poussière et aux projections d’eau (IP65).

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 357, bagues de réglage avec certificat d'étalonnage UKAS.

Accessoire(s):

Câble de données 49 8948

Remarque(s):

Comme appareil individuel ou en jeu, butées de profondeur disponibles sur demande. L'utilisation d'un adaptateur supplémentaire permet de raccorder un palpeur Diatest.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop