{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 863 | |
Plage de mesure | 1,5 mm - 2,45 mm | |
Plage de mesure têtes de mesure | 1,5−1,9; 1,8−2,2; 2,05−2,45 mm | |
Lecture sélectionnable | 0,01/0,001/0,0005 mm | |
Lecture commutable | mm / pouce | |
Répétabilité | 0,001 mm | |
Linéarité | ⌀ 1,0 − 1,55: max. 2 % de la course de mesure; min. 0,001 / ⌀ 1,5 − 6,35: max. 1 % de la course de mesure; min. 0,001 mm | |
Interface | Interface RS232C; Interface USB | |
Indice de protection IP | IP 65 | |
Métrologie | numérique | |
Nombre de têtes de mesure | 3 | |
Nombre de bagues de réglage | 3 | |
Emballage | Boîte robuste | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 2 | |
Code art. piles/batteries incluses | 081560 357 | |
Type de produit | Micromètre d'intérieur à 2 touches |
Référence article | 428670 1,5-2,45 | |
EAN / GTIN | 5051102218935 |