Jeu de micromètres d'intérieur numériques XT, Plage de mesure: 20-50mm

Réf.: 428652 20-50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,63 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 119,50 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 863
  • Lecture commutable: mm / pouces
  • Interface: Port RS232C; Port USB; Interface Bluetooth
  • Indice de protection IP: IP 67
  • Application radio: HID (Human Interface Device); Logiciel du fabricant; Application mobile HCT

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HCT
Norme DIN 863
Plage de mesure 20 mm - 50 mm
Lecture commutable mm / pouces
Interface Port RS232C; Port USB; Interface Bluetooth
Indice de protection IP IP 67
Application radio HID (Human Interface Device); Logiciel du fabricant; Application mobile HCT
Métrologie numérique
Nombre de têtes de mesure 3
Nombre de bagues de réglage 2
⌀ bague de contrôle 20 / 35 mm
Emballage Boîte robuste
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
Type de produit Micromètre 3 touches

Numéros d’identification et classifications

Référence article 428652 20-50
EAN / GTIN 5051102209711

Description

Exécution:

Micromètres d’intérieur à 3 touches pour la mesure de trous borgnes à partir de la réf. 12,5−16. Avec touches de mesure carbure jusqu’à la réf.12,5. Au-delà, en carbure rapporté. Lecture sur grand affichage numérique à fort contraste. Broche de mesure entièrement trempée et rectifiée. Mesure sûre et sans erreur sans vernier. Compatible avec l’application HCT (Hoffmann Group Connected Tools) en option. Disponible gratuitement pour Android et iOS.

Fonctionnement:

  • Commutation mm / pouces.
  • Réglage de 4 valeurs prédéfinies.
  • Touche de maintien de valeur marche/arrêt.
IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Micromètres d’intérieur numériques 428602 et bagues de réglage avec certificat d’étalonnage UKAS.

Accessoire(s):

Câble de données 498948.
Dongle USB 498952.
Bagues de réglage 484030.
Rallonges 428510.

Pièce(s) de rechange:

Têtes de rechange 428605, touches de mesure 428745, ressorts de rappel 428746.