{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | HCT | |
Norme | DIN 863 | |
Plage de mesure | 10 mm - 20 mm | |
Lecture commutable | mm / pouces | |
Interface | Port RS232C; Port USB; Interface Bluetooth | |
Indice de protection IP | IP 67 | |
Application radio | HID (Human Interface Device); Logiciel du fabricant; Application mobile HCT | |
Métrologie | numérique | |
Nombre de têtes de mesure | 3 | |
Nombre de bagues de réglage | 2 | |
⌀ bague de contrôle | 12,5 / 20 mm | |
Emballage | Boîte robuste | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 1 | |
Code art. piles/batteries incluses | 081560 CR2032 | |
Type de produit | Micromètre 3 touches |
Référence article | 428652 10-20 | |
EAN / GTIN | 5051102209681 |