{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norm | DIN 863 | |
Messbereich | 20 mm - 25 mm | |
Lecture | 0,005 mm | |
Graduation tambour micrométrique | 1/50 mm | |
Erreur admissible | 0,004 mm | |
Dim. a | 0,5 mm | |
Profondeur de mesure standard | 66 mm | |
Profondeur de mesure avec rallonge | 216 mm | |
Métrologie | analogique | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Micromètre 3 touches |
Référence article | 428500 20-25 | |
EAN / GTIN | 5051102090456 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Micromètre d’intérieur XT 20-25 mm
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock
451,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
116 article(s) en stock
339,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Lecture | 0,005 | 0,005 |
Erreur admissible | 0,004 | 0,006 |
Messbereich | 20 ;25 | 20 ;25 |
Graduation tambour micrométrique | 1/50 | 1/50 |
Norm | DIN 863 | Norme usine |
Profondeur de mesure standard | 66 | 90 |
Métrologie | analogique | analogique |