{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 863 | |
Plage de mesure | 16 mm - 20 mm | |
Lecture | 0,002 mm | |
Graduation tambour micrométrique | 1/50 mm | |
Erreur admissible | 0,004 mm | |
Dim. a | 0,5 mm | |
Profondeur de mesure standard | 66 mm | |
Profondeur de mesure avec rallonge | 166 mm | |
Métrologie | analogique | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Micromètre 3 touches |
Référence article | 428500 16-20 | |
EAN / GTIN | 5051102212230 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Micromètre d’intérieur XT, Plage de mesure: 16-20mm
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
343,58 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
111 article(s) en stock
285,51 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Lecture | 0,002 mm | 0,005 mm |
Plage de mesure | 16 mm - 20 mm | 16 mm - 20 mm |
Profondeur de mesure avec rallonge | 166 mm | 230 mm |
Graduation tambour micrométrique | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norme | DIN 863 | Norme usine |
Dim. a | 0,5 mm | 0,5 mm |
Type de produit | Micromètre 3 touches | Micromètre 3 touches |