107 G/00 Marbre de contrôle en granit 630x630x80 mm

Réf.: 4221503
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Type de produit Marbre de mesure

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4221503
    EAN / GTIN 4059192011543
    Réf. fabricant 4221503
    Article hors catalogue L40090 457

    Description

    Exécution:

    • Granit dur noir sélectionné à grain fin
    • Arrangement serré des cristaux, donc grande homogénéité
    • Dureté 6-7 selon l'échelle de Mohs
    • Surface de contrôle rodée avec surface satinée, donc non éblouissante
    • Résistance absolue à la corrosion
    • Antimagnétique et non conductrice
    • Déplacement aisé des outils de mesure et des dispositifs de contrôle

    Description:

    107 G Plaque d'essai en granit dur
    • Classe de tolérance 00
    • DIN 876
    • Epaisseur de la plaque en mm : 80
    • Dimension de la plaque en mm : 630 x 630
    • 95kg

    Caractéristique(s):

    • Type d'étalonnage: Non calibré
    • Désignation du produit: Plaque d'essai en granit dur
    • Nom du groupe de produits: Tables de mesure, supports de mesure, appareils de contrôle de la concentricité
    • Nom du groupe de produits: MarStand
    • Application:
    • Type de produit: 107 G

    Produits adaptés

    Accessoires