107 Us Armoire support de sécurité (630x630mm)

Réf.: 4221561
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Marbre de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4221561
EAN / GTIN 4059192011796
Réf. fabricant 4221561
Article hors catalogue L40080 2934

Description

Exécution:

  • Construction particulièrement robuste en tubes carrés revêtus de tôle
  • Avec 3 points d'appui pour plaque de mesure et 2 vis d'appui réglables comme protection contre le basculement
  • 4 pieds réglables en hauteur (M16) avec plaques de base en acier inoxydable
  • Cornières profilées dans les coins comme protection contre le glissement et les collisions
  • 2 portes avec poignée, verrouillables
  • Tiroir guidé par billes par porte

Description:

  • 107 Us Armoire de sécurité, 630 x 630 mm

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Désignation du produit: Base d'armoire avec protection des bords
  • Nom du groupe de produits: Moyen de mesure et de dressage
  • Nom du groupe de produits: MarTool
  • Type de produit: 107 Us