• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Micromètres pour rainures 50-75 mm

Réf.: 421896 50-75
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,12 €

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,45 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 56,00 € /pcs.
  • 30,45 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 863
  • Graduation tambour micrométrique: 1/50
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 863
Plage de mesure 50 mm - 75 mm
Lecture 0,01 mm
Graduation tambour micrométrique 1/50 mm
⌀ broche 6,35 mm
Pas de broche 0,5 mm
Largeur lames de mesure 0,75 mm
Longueur lames de mesure 6,5 mm
Métrologie analogique
Emballage Boîte robuste
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 421896 50-75
EAN / GTIN 4946368847337
Réf. fabricant 122-103-10

Description

Exécution:

Avec broche fixe et touches de mesure couteau. Broche et face de mesure en acier trempé, vernier et parties de lecture chromés mats.

Livraison:

A partir de la réf. 25–50, avec 1 étalon de réglage.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires