• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Micromètres pour rainures 25-50 mm

Réf.: 421896 25-50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,12 €

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,63 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 58,20 € /pcs.
  • 31,70 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
25 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 863
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 863
Plage de mesure 25 mm - 50 mm
Lecture 0,01 mm
Graduation tambour micrométrique 1/50 mm
⌀ broche 6,35 mm
Pas de broche 0,5 mm
Largeur lames de mesure 0,75 mm
Longueur lames de mesure 6,5 mm
Métrologie analogique
Emballage Boîte robuste
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 421896 25-50
EAN / GTIN 4946368847320
Réf. fabricant 122-102-10

Description

Exécution:

Avec broche fixe et touches de mesure couteau. Broche et face de mesure en acier trempé, vernier et parties de lecture chromés mats.

Livraison:

A partir de la réf. 25–50, avec 1 étalon de réglage.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Micromètres pour rainures  25-50 mm

Micromètres pour rainures 25-50 mm

Sur demande
Disponibilité
25 article(s) en stock
367,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 
0,12 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
67 article(s) en stock
358,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
101 article(s) en stock
249,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
27 article(s) en stock
298,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Lecture 0,01 mm 0,01 mm 0,01 mm 0,01 mm
Plage de mesure 25 mm - 50 mm 25 mm - 50 mm 25 mm - 50 mm 25 mm - 50 mm
Graduation tambour micrométrique 1/50 mm 1/50 mm 1/50 mm 1/50 mm
Norme DIN 863 DIN 863 DIN 863 DIN 863
⌀ broche 6,35 mm 8 mm 8 mm 8 mm
Emballage Boîte robuste Boîte robuste Boîte robuste Boîte robuste
Type de produit Micromètres Micromètres Micromètres Micromètres