• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Paire de touches pour micromètres de filetage 3,5-5 mm

Réf.: 421652 3,5-5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,45 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 30,90 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
27 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pas (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pas 3,5 mm - 5 mm
Type de produit Touches de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 421652 3,5-5
EAN / GTIN 4946368016054
Réf. fabricant 126-805

Description

Exécution:

Avec angle de flanc de 60° pour la mesure de plusieurs pas avec une paire de touches (pointe et entaille). Pour filetages métriques et UN.

Adapté(s) pour:

Micromètres de filetage 421650 et 422340.

Remarque(s):

Touches pour filetages Whitworth sur demande.