Paire de touches pour micromètres de filetage 2-3 mm

Réf.: 421652 2-3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,45 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 30,90 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pas (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Pas 2 mm - 3 mm
    Type de produit Touches de mesure

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 421652 2-3
    EAN / GTIN 4946368016047
    Réf. fabricant 126-804

    Description

    Exécution:

    Avec angle de flanc de 60° pour la mesure de plusieurs pas avec une paire de touches (pointe et entaille). Pour filetages métriques et UN.

    Adapté(s) pour:

    Micromètres de filetage 421650 et 422340.

    Remarque(s):

    Touches pour filetages Whitworth sur demande.