{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norm | Norme usine | |
Lecture | 0,001 mm | |
Lecture | 0,0001 pouce | |
Lecture commutable | mm / pouce | |
Erreur admissible | 3 µm | |
⌀ broche | 6,5 mm | |
Pas de broche | 0,5 mm | |
Interface | Port USB; Interface Digimatic | |
Indice de protection IP | IP 65 | |
Sauvegarde des valeurs mesurées | Système de verrouillage de référence MAHR | |
Métrologie | numérique | |
Emballage | Boîte robuste | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 1 | |
Type de pile | Pile bouton | |
Code art. piles/batteries incluses | 081560 CR2032 | |
Type de produit | Micromètres |
Référence article | 421318 50-75 | |
EAN / GTIN | 4059192058456 | |
Réf. fabricant | 4157002 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Micromètre digital IP65 avec sortie de données 50-75 mm
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
487,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
Eco-participation
0,12 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
98 article(s) en stock
201,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
Eco-participation
0,12 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock
584,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
Eco-participation
0,12 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Lecture | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Nombre de piles incluses | 1 | 1 | 1 |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | Fonctionnement sur piles | Fonctionnement sur piles |
Erreur admissible | 3 | 5 | 3 |
Indice de protection IP | IP 65 | IP 54 | IP 67 |
Emballage | Boîte robuste | Boîte robuste | Boîte robuste |
Code art. piles/batteries incluses | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |